※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205620
品番
DBVT-12C-R
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流路切替用
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
44.5
寸法H(mm)
47
呼び径(B)
Rc3/8
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径(C)
Rc3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材