※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205638
品番
DBVT-12E-R
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流路切替用
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
63
呼び径(B)
Rc3/4
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径(C)
Rc3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材