※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205830
品番
UBVN-14D-BU-R
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
56.5
寸法H(mm)
34.5
呼び径(B)
Rc1/2
温度(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材