※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/4 呼び径(A)8 注文コード11206006 品番US-127PB-R
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 型式ねじ込み式 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)48 寸法H(mm)68 呼び径(B)1/4 温度(℃)-45〜230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)8 管接続部ARc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする