※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-527PD-R 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン 11206085 US-527PD-R 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン 11206085

手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 注文コード11206085 品番US-527PD-R
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 型式ソケットウェルド式 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)75 寸法H(mm)86 温度(℃)-45〜230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式差込溶接式 呼び径(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする