※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
Rc3/8
呼び径(B)
3/8
接続方式
ねじ込み式
注文コード
11206137
品番
UH-11500HPC
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・接続方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
形状
グローブ
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
60
呼び径
Rc3/8
寸法H(mm)
113
管接続口径
Rc3/8
呼び径(B)
3/8
温度(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa)
24.8
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材