※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動グローブタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径10 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10A 接続方式差込溶接式 注文コード11206189 品番UH-51500HPC
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は呼び径・接続方式など10種類から選べます 他の種類を見る

・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 形状グローブ 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)80 呼び径10 寸法H(mm)113 管接続口径SW3/8 呼び径(B)3/8 温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa)24.8 接続方式差込溶接式 呼び径(A)10A RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする