※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動アングルタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)Rc1/8 呼び径(A)Rc1/8 注文コード11206295 品番UN-34MA-L-R
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)23 寸法H(mm)71 呼び径(B)Rc1/8 温度(℃)0〜80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする