※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
Rc1/8
呼び径(A)
Rc1/8
注文コード
11206311
品番
UN-34MA-S-R
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
71
呼び径(B)
Rc1/8
温度(℃)
0〜80
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材