※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
10
呼び径(A)
10
接続方式
リングジョイント式
注文コード
11206390
品番
RV-10-R
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・接続方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
形状
グローブ
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
66
呼び径
10
寸法H(mm)
38
温度(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
リングジョイント式
呼び径(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材