※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動グローブタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11206426 品番 UH-14LD-R
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS304 寸法L(mm)65 寸法H(mm)158 呼び径(B)Rc1/2 温度(℃)-20〜150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする