※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動アングルタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径Rc1/2 呼び径(B)Rc1/2 接続方式ねじ込み式 注文コード11207065 品番DS-31D-R
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径・接続方式など12種類から選べます 他の種類を見る

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 形状アングル 材質(本体)C3771B 寸法L(mm)28 呼び径Rc1/2 寸法H(mm)66 呼び径(B)Rc1/2 温度(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする