※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動グローブタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径10 呼び径(A)10 接続方式リングジョイント式 注文コード11207160 品番RA-10-R
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は呼び径・接続方式など15種類から選べます 他の種類を見る

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 形状グローブ 材質(本体)C3771B 寸法L(mm)33 呼び径10 寸法H(mm)35 温度(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式 呼び径(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする