※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動アングルタイプニードルバルブ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径8 呼び径(A)8 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 注文コード11207187 品番RA-8B-R
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は呼び径・接続方式など12種類から選べます 他の種類を見る

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 形状アングル 材質(本体)C3771B 寸法L(mm)30 呼び径8 寸法H(mm)35 温度(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 呼び径(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする