槍木産業
槍木産業の 運搬・収納・保管
槍木産業の ハウスカー(園芸運搬車)
小型ベリーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11207878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハンディタイプのいちご収穫台車
軽量(約2.3kg)
様々なトレーに対応
トレー2段可能
トレーサイズを選ばない
ハの字車輪で安定走行
ハンドル・脚高さスライド式
箱受け帽スライド式
質量(kg)
2.3
荷台寸法(mm)
200〜400×500〜570
全長(cm)
50
車幅(mm)
タイヤ芯々:14
タイヤ外径(mm)
180
車高(mm)
580〜730
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません