槍木産業
槍木産業の 運搬・収納・保管
槍木産業の ハウスカー(園芸運搬車)
楽カーU エア入りタイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11207887
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,780
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
アルミ製で軽量
トレー5段階対応
エア入りタイヤ採用
対応トレイサイズ625×330×115まで
内側車輪に変更可能
質量(kg)
9.8
荷台寸法(mm)
625×330×115
全長(cm)
68
車幅(mm)
タイヤ芯々:230/450
タイヤ外径(mm)
220
車高(mm)
830
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません