槍木産業
槍木産業の 運搬・収納・保管
槍木産業の ハウスカー(園芸運搬車)
マークU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11207905
品番
荷台寸法37.5×53.5cm
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
20kgコンテナ用
一味違う前上がり設計
永年使用OK
らくらく方向転換
前のめりしない
収穫物が転がらない
便利なフック付
質量(kg)
6.6
荷台寸法(mm)
375×535
全長(cm)
74
車幅(mm)
タイヤ芯々:295
タイヤ外径(mm)
220
車高(mm)
760
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません