仕様●ファン静圧:3.26 mmH2O●ファン風量:64.95 CFM●ファン騒音値:32.1 dB(A)●ポンプコネクタ:Pump: 2510-3Pin、Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB●ポンプモーター速度:3000 ± 10% RPM
材質ラジエータ:Aluminium Alloy
寸法(mm)ファン:120×120×25、ラジエータ:277×120×27、ポンプ:83.5×71×68
色ホワイト
消費電力(W)ファン:4.44 (Fan) / 1.75 (LED)、ポンプ:2.76
定格電圧(V)ファン:12 DC (Fan) / 5 DC (LED)、ポンプ:12 DC
定格電流(A)ファン:0.37 (Fan) / 0.35 (LED)、ポンプ:0.23
型番CGR-PSDUTRGB-W-240
プレートCopper
適合ソケットIntel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X、AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1
コネクタFan : 2510-4Pin PWM、Lights : 5V-3Pin ARGB
ファン2個
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
ファン速度(rpm)500-2200 RPM ±10%