Deepcool 空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11213180 品番R-ASN4-BKNVMD-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
ベース部にベイパーチャンバー採用
最大300WのTDPに対応
4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載
温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム
USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能
ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易
スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
高密度デュアルタワーヒートシンク
6mm径×7本のヒートパイプ搭載
優れたメモリークリアランス
三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン
120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能
工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
Intel LGA1851、AMD AM5対応
6年保証

仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500〜1800RPM±10%、120mm:500〜1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500〜1450RPM±10%、120mm:500〜1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A) 寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25 質量(g)1780 消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6 定格電圧(V)12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 本体寸法(mm)147×144×172 型番R-ASN4-BKNVMD-G ファン翼数2個 ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm 適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4 コネクタファン:4-pin PWM ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする