Deepcool 水冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11213189 品番R-LQ240-BKLSMW-G-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「LQ」シリーズ 240mm簡易水冷クーラー
ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載
USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能
ディスプレイ周囲にマザーボード同期可能なARGB LED搭載
最新の第5世代ポンプ搭載
冷却性と耐久性を高めた「FD12 ARGB」ファン搭載
特許取得済みの液漏れ防止技術
シンプルで安全な取り付け
IntelとAMD両方のプラットフォームに対応
Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
5年保証

仕様●LEDコネクタ:3-pin(+5V-D-G)●LED規格:アドレス指定可能な RGB LED●ファン風量:72.04CFM●ファン騒音値:≦38.71db(A)●ポンプコネクタ:3-pin●ポンプスピード:3400RPM±10% 材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)ファン:120×120×25、ポンプ:89×76×64、ラジエーター:282×120×27 質量(g)1530 消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.1(FAN×2)、ファン:2.64、ポンプ:4.2 定格電圧(V)LED:5DC、ファン:12DC、ポンプ:12DC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.22、ポンプ:0.35 型番R-LQ240-BKLSMW-G-1 ファン翼数2個 ディスプレイタイプ:LED Digital Display、定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、サイズ:53.9×49.15mm 適合ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 コネクタファン:4-pin PWM ファン静圧:3.48mmAq RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)410 ファン速度(rpm)600〜2400RPM±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする