キレイに折りたためる傘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11213241 品番QT-555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

キレイに畳めるストレスフリーな折りたたみ傘。裏面に貼られた透明のガイドシートが傘をキレイに畳める仕組み。生地にシワがつかないので、傘を畳んだ後、生地を1枚ずつ伸ばす必要がありません。大きめ直径約98cmで肩まですっぽりカバーします。骨組みは8本骨で軽くて折れにくいグラスファイバーを使用。開閉はボタンタイプのスライド手開き。

用途折りたたみ式傘 材質生地/ポリエステル、中棒/アルミニウム、親骨/アルミニウム・グラスファイバー、持ち手/ポリプロピレン 質量(g)約290 備考※元の状態にならない場合は、軽く傘を振ることで折り畳んだ状態になりやすくなっています。 寸法(cm)使用時:直径約98、収納時:直径約5.5×長さ28 全長(cm)約60 骨数(本)8 親骨長さ(cm)約54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする