M-XGL10UBSBK 静音EX-G 有線BlueLEDマウス Lサイズ エレコム 11282866

M-XGL10UBSBK 静音EX-G 有線BlueLEDマウス Lサイズ エレコム 11282866
M-XGL10UBSBK 静音EX-G 有線BlueLEDマウス Lサイズ エレコム 11282866
M-XGL10UBSBK 静音EX-G 有線BlueLEDマウス Lサイズ エレコム 11282866
M-XGL10UBSBK 静音EX-G 有線BlueLEDマウス Lサイズ エレコム 11282866
M-XGL10UBSBK 静音EX-G 有線BlueLEDマウス Lサイズ エレコム 11282866
M-XGL10UBSBK 静音EX-G 有線BlueLEDマウス Lサイズ エレコム 11282866
M-XGL10UBSBK 静音EX-G 有線BlueLEDマウス Lサイズ エレコム 11282866

静音EX-G 有線BlueLEDマウス Lサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11282866品番M-XGL10UBSBK
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンに静音スイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できる静音マウスです。
手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。
安定感がありしっかりとフィットするラージサイズです。
マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。
本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。
Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。
頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。
無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。

ブラックサイズL質量(g)約107※ケーブル含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.0×119.9×42.0インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする