モバイルバッテリー コンセント一体型 5000mAh PD 最大45W 急速充電 出力(Type-C×2) 2台同時充電可 小型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11283006 品番EC-C20LBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台2役で使えるAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
これ1つで外出時も安心。AC充電器とモバイルバッテリーを2つ持ち歩いたりケーブルを挿し替えたりする手間がありません。
バッグやポーチに入れて持ち運べるコンパクトタイプ。出張や旅行の際にも便利です。
USB Power Delivery 45Wに対応。スマートフォンを高速充電できるため、外出先での急な充電切れの際も安心です。
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンやノートパソコンを接続することで、AC充電器としても使えます。
2つのUSB Type-C(TM)ポートに接続可能。AC充電器としてノートパソコンとスマートフォンを2台同時に充電できます。
コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。
※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
コンセントに挿した本製品にスマートフォンを接続することで2つをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
本製品はUSB Type-Cポートからの充電も可能です。
電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 ブラック 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)0〜40 規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×2 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×33.5×60.5 定格出力電圧【AC充電器】単独接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V/9V/15V/20V・2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V/9V/15V/20V・2ポート同時接続時(USB Type-C2/USB Type-C1):5V/9V、【モバイルバッテリー】単独接続時:5V/9V・2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V 充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 定格入力電流(A)AC:1.5 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電流【AC充電器】最大出力45W・単独接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V時2.1A・9V時2.22A・15V時2A・20V時1.5A・2ポート同時接続時(USB Type-C2/USB Type-C1):5V時2.1A・9V時1.66A、【モバイルバッテリー】最大出力20W・単独接続時:5V時3A・9V時2.22A・2ポート同時接続時(USB Type-C1/USB Type-C2):5V時1.8A 使用可能回数【繰り返し】500回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11283006 EC-C20LBK 11481535 DE-AC11-5000BK モバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大67W 入力出力(Type-C×2) 折りたたみプラグ エレコム モバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大67W 入力出力(Type-C×2) 折りたたみプラグ エレコム 1個 8,598 税込9,458 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする