防音断熱ボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11283189 品番 06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

防音断熱ボード

用途ダイニング、リビング、寝室、オフィスなど 材質難燃ポリエステル繊維+ラバー 厚さ(mm)10 質量(kg)約1.7 グレー 縦(mm)600 横(mm)800
注意
※本製品は完全に音を遮断したり無音にするものではありません。
※また使用環境によっては効果を実感いただくことが難しい場合があります。
※表記の数値は検査機関において一定の条件にて計測された数値ですので、使用状況や環境により実数値は変わります。
※野外や直射日光の当たるところでのご使用・保管は色あせや形状変化の原因となりますので避けてください。
※取付可能箇所:石膏ボード・木製壁
※コンクリート下地には取付不可となります
※天井面への取付は推奨しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする