PADICO
PADICOの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
PADICOの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
PADICOの レジンクラフト
調色パレットminiサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11283277
品番
PDC403392
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
パレット: 60×90×10(6連)、遮光ケース:90×122×15
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20