アウルスママ
アウルスママの 裁縫用資材
アウルスママの 芯材
アウルスママの 接着芯
アイロン接着芯 シャープ芯 厚手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11284151
品番
SHP-A-P
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリエステル40%、レーヨン60%
タイプ
くものす状樹脂、アイロン接着シート
長さ(m)
2
幅(cm)
50
寸法(cm)
50×200