日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ
ハメパチキーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
11284650
品番
A13-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体・蓋/アクリル キーホルダー/キーリング、回転カン/亜鉛合金 バネ・上丸カン/鉄 下丸鐶/真鍮
全長(mm)
80
タイプ
丸
外径(mm)
35
内径(mm)
30
デザイン
丸