標準ローラーチェーン

(81件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11286619 品番 80-1-CP × 3m
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的に使用されているチェーンです。

チェーン長(m)3 列数1 ローラー径d1(mm)15.88 ローラー幅b1(mm)15.75 ピン径d2(mm)7.92 幅h2(mm)24 厚さT(mm)3.25 ピン形式割ピン形 最小引張強度(kN)56.7 平均引張強度(kN)69.4 本体質量(kg)7.89 ユニットリンク数119 用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.75 寸法LC(mm)36.5
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
機械部品
製造業

RS40用に購入しました。安く購入出来て良かったです。チェーンも問題ありませんでした。

対象商品:
08205967
2025-01-06
用途:
機械のメンテ
乾商店 様 (製造業)

従来のチェーンが伸びて来たので、交換し調整しました。全く問題無く使えて良かったです。

2024-12-13
用途:
機械の修理
ピデスアート 様 (製造業)

機械が壊れたので品番から見つけて購入。
ここでは直ぐに必要な物を探せるので便利です。

2024-10-03
用途:
昇降機製作
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品情報が豊か、価格が安いで選択、自社で昇降機製作に頑張っております。

対象商品:
08205967
2024-10-21
用途:
工場

専門メーカーとの品質差は殆ど感じられず、お安いのが有難いです。

対象商品:
08205985
2024-06-10
用途:
PBブランドのコスパ
建設業・工事業

チェーンのつなぎで主に使用してます。チェーンはどうしてもつなぎで、半端材が必要となります。半端での購入も可能ですが、どうしてもコスパが悪い。こちらは3mでコスパ良く、都度必要な分使用しています。使用上問題ありません。

対象商品:
08205942
2024-05-29
用途:
ポケバイのチェーンとして交換

全く問題なし
インチサイズがなかなか見つからなかったので助かりました
もう一回分位は行けそうです

1人が参考にしています
2025-01-31
用途:
機械に組込み
製造業

カタログ通りの強度があるなら、問題なく使用できると思います。
他メーカーと互換性が有るのか分かりませんが、問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1人が参考にしています
2023-02-17
質問:
使用できるチェーンカッターを教えて下さい。
回答:
一例として下記のような商品をご使用頂けます。

片山チエン(KANA) チェーンカッター CKタイプ 1列用
https://www.monotaro.com/g/00183169/
2022-05-19
質問:
長さを調整する為に必要な繋ぐ為の商品を教えて下さい。
回答:
下記商品がご使用頂けます。

モノタロウ ジョイントリンク
https://www.monotaro.com/g/00248751/
1人が参考にしています
2022-05-19
質問:
ピン形式に「クリップ形」と「リベット形」等がありますが、違いは何でしょうか。
回答:
チェーンの形式は3種類ございます。
下記のような違いがございます。

【リベット形】
すべての部品にピンを通した状態(完成形の状態)でピンの端面をカシメます。
ピンの端をつぶして形状を変えることにより、ピンがプレート等他部品からはずれないようにします。

【割ピン形】
カシメる代わりにピンの先端部分に穴を空けた状態にし、そこへヘアピンのようなピンを挿入しピンを開くことによって脱落を防止しています。

【クリップ形】
2本あるピンをクリップで固定し、外れないようにしています。
2022-05-19

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする