メイン画像

エアライト搭載ヘルメット ST#1610-JZV(EPA) 通気孔付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード11287705 品番1610-JZV-V2-B10
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エアライト搭載ヘルメットになります。

用途飛来落下物用、墜落時保護用 トラスコ品番268-9776 セット内容内装、あご紐付 材質PC樹脂 長さ(mm)283 幅(mm)220 高さ(mm)152 規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用) 色(帽体)ブラック 頭囲(cm)53〜63 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする