TO-197F-L 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ SUGICO(スギコ) 11291020 TO-197F-L 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ SUGICO(スギコ) 11291020

樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11291020 品番TO-197F-L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,147
販売価格(税別)
5,588

シンク用の小型排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。

仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料:寸法図(0.07MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
代用
建設業・工事業

特殊な業務用流しに使われていた一番寸法的に合う物を探していたら、コレが合いそうだった。管径が合わなかったがアダプターでどうにかなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする