用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適
セット内容サクションホース×1本(長さ1500mm・内径9mm×外径15mm)サクションチューブ×2本(ナイロン/長さ1055mm・内径4mm×外径6mm、PVC/長さ400mm・内径6.3×外径10mm)
寸法(mm)外箱:226×224×610
質量(kg)2.73
材質(本体)PP
容量(L)吸込」7.5
タンク容量(L)8
使用空気圧力(MPa)0.5〜0.8
耐熱温度(℃)95
本体サイズ(mm)220×220×600
危険物の類別非危険物