SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の トルクレンチ/トルクドライバー
SIGNET(シグネット)の トルクレンチ
SIGNET(シグネット)の プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11291826
品番
73131
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
全長(mm)
460
質量(kg)
1.22
精度(%)
±4
ヘッド形状
ラチェット型
最小目盛(N・m)
1
測定範囲(N・m)
40〜200
差込角(DR)
1/2
ギア数
24
注意
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。