テシオン
テシオンの 空調/換気関連部品
テシオンの エアコン部材
テシオンの 空調フィルター
ガラスロールフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11292185
品番
TA-65(620×L21M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り
用途
塗装ブース用床フィルターとして最適
材質
ガラス繊維
幅(mm)
620
厚さ(mm)
65
長さ(m)
21M
設置場所
排気1次
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
95
作動時圧損(Pa)
初期18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません