曜日別特売
XFX449NEWLE9 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 11298887

メイン画像

XFX449NEWLE9 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 11298887
XFX449NEWLE9 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 11298887

一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
白色
注文コード
11298887
品番
XFX449NEWLE9
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.6
光束(Lm)
器具:3840
光色
白色
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合
ガード(別売):FK41533
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
80
質量(kg)
1.9
取付
天井直付型
サイズ
40形
形
iスタイルストレートタイプ/笠なし型
高さ(mm)
70
タイプ
一般(リニューアル用)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
25
本体
鋼板(白色粉体塗装)
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4000(節電)
明るさ
直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※画像はイメージ画像です。
※
※調光はできません。
※
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする