デジタルマニホールドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11300707 品番TA125C-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000

冷凍空調機器サービスは、次のレベルへ。
胸を張れるシゴトは、信頼性の高い測定から。
<セット内容>
デジタルマニホールド本体
無線 クランプ温度プローブ× 2
異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3
単3乾電池 × 4
ケース

温度測定範囲(℃)−40 〜 +150(無線クランプ温度プローブ)/-40〜+125(有線クランプ温度プローブ) 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1 〜 +6.0(耐圧 +6.5) 接続ポートチャージホース:1/4”オス(UNF 7/16”)×3 バッテリー寿命約250時間(バックライト消灯、Bluetooth オフ)/約100時間(バックライト点灯、Bluetooth オン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする