TA410ZB スマートプローブ クランプ温度計 イチネンTASCO 11300725 TA410ZB スマートプローブ クランプ温度計 イチネンTASCO 11300725

スマートプローブ クランプ温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11300725 品番TA410ZB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

スマートフォン・タブレットのアプリで測定
新しいコンセプトの測定器シリーズ

測定範囲(℃)−40〜+150 管径(Φmm)対応:6〜35 定格寿命(時間)(バッテリー)150 精度(℃)±1.3(−20 〜+85 分解能(℃)0.1 バッテリー単4乾電池×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする