長谷川化学工業
長谷川化学工業の キッチン・調理用品
長谷川化学工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
長谷川化学工業の ヘラ・スパチュラ
抗菌かき落としヘラ 21cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11302387
品番
KH-1221F
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途
異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。
剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。
5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。
21cmは小さめの釜向けで、焦げ付きなども力強くかき落とすことができます。
材質
超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン
色
ピンク
質量(g)
65
先端形状
フラット
サイズ(mm)
120×210