ジーエスホームプロダクツ
ジーエスホームプロダクツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ジーエスホームプロダクツの グラス・食器・カトラリー
ジーエスホームプロダクツの 盛器・盛りかご・台
ピザトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
内寸(cm)
26
注文コード
11302509
品番
GB-PT26
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内寸
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
メープルウッドのナチュラル仕上げ。ハンドルもついているので運搬も簡単です。
用途
焼き立てピザの受皿に使用できます。
樹脂ラッカー塗装は、料理と一緒に口の中に入っても無害な食品衛生法に適合した塗料です。
材質
メープルウッド
外形寸法(cm)
29
表面
塗装:ポリエステル系樹脂ラッカー
内寸(cm)
26