TA978RB-100 フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCO 11305747

※サンプル画像

フレキシブルダクト(らくダクト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(Φ)100
内容量1個注文コード11305747品番TA978RB-100
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。
らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。
使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。
定尺7.6mが1mに圧縮梱包
素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム
基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用
内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム
国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用

材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)100入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする