ノルディック足ブラサンタS (レッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11306411 品番225766
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

長い足がぶらぶらノルディックサンタの人形

用途伝統的なノルディックサンタで足の長い特徴的な人形 材質ポリエステル 質量(g)100 サイズ(mm)個装:180×90×75 本体寸法(cm)高さ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする