東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ウッドクリスマスツリー 28cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306797
品番
019193
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
木製の組み立て式クリスマスツリー
用途
ツリーを組み木製オーナメントを飾ると完成です。
材質
ウッド 鉄
質量(g)
280
サイズ(mm)
個装:28×230×255
本体寸法(cm)
高さ28