5.6オンス ロングスリーブTシャツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11309491 品番 5010‐01
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

普段づかいにはレイヤード(重ね着)でインナーにしたり、カラーバリエーション豊富なのでチーム・グループでおそろいウェアを作ったり、一年を通して着用できる大定番のロングスリーブです。

仕様脇:丸胴仕様 ホワイト サイズL 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 身幅(cm)55 身丈(cm)73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
普段着
建設業・工事業

シンプルでなんにでもあいそうで、着やすそうです。
色違いでもほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする