ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 長袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 長袖
5.6オンス ロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
XXL
注文コード
11310017
品番
5011‐01
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
少しオーバーサイズでアウターにするのも良し、レイヤード(重ね着)でインナーにするのも良しの万能アイテム。1.6インチ(約4cm)の袖口リブは、適度な弾力がありコーディネートのアクセントになります。
仕様
脇:丸胴仕様
色
ホワイト
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
65
身幅(cm)
63
身丈(cm)
81