ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 長袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 長袖
5.6オンス ロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アッシュ
サイズ
L
注文コード
11310060
品番
5011‐01
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
少しオーバーサイズでアウターにするのも良し、レイヤード(重ね着)でインナーにするのも良しの万能アイテム。1.6インチ(約4cm)の袖口リブは、適度な弾力がありコーディネートのアクセントになります。
仕様
脇:丸胴仕様
色
アッシュ
サイズ
L
混率(%)
綿98/ポリエステル2
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
55
身丈(cm)
73