5.6オンス ラグランロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード11313867 品番5048‐01
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

長めの裄丈や1.6インチの袖リブ、ゆとりのあるサイジングなど、細部にとことんこだわったラグランT。裾はあえてラウンドではなくスクエアにしたことで今っぽいボックスシルエットを演出した一方、バインダー仕様の襟リブやラグランの袖まわりなど「これぞオーセンティック」といった主張も欠かさない一枚。アメカジの王道アイテムとしての持ち味は残しつつ、ストリートやスケーターなど、今っぽいスタイルにもさっと溶け込めるようモディファイされた一枚となりました。

仕様脇:丸胴仕様 ホワイト×バーガンディ サイズM 混率(%)綿100 裄丈(cm)85 身幅(cm)55 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする