ステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ15mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11324866 品番 KNSK-T-14-P15
参考基準価格(税別)¥383,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ステンレスグレーチング。JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)です。

材質SUS304 寸法(mm)620×994×50/125 質量(kg)77.9 種類かさあげ ピッチ(mm)15 荷重(t)14 溝幅(mm)500 本体寸法(mm)(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)50、(全高H)125
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする