ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
オープンパック L2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11327709
品番
K192
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
フタがピタッととまる。
フタを取らずに出し入れが簡単です。
材質
ポリプロピレン
形状
角
寸法(mm)
138×138×106
質量(g)
115
容量(L)
1.4
電子レンジ
×
注意
※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。