TSG-9901B-H 二眼型セーフティグラス TRUSCO 11331751 TSG-9901B-H 二眼型セーフティグラス TRUSCO 11331751

二眼型セーフティグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11331751 品番 TSG-9901B-H
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高いデザイン性のツルがフィット感を実現。
超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。
柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

付属品メガネ拭き トラスコ品番685-6205 形状二眼型 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり 材質(フレーム)ナイロン テンプル色ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする