※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THSS-1020 サンシェード TRUSCO 11331891 THSS-1020 サンシェード TRUSCO 11331891 THSS-1020 サンシェード TRUSCO 11331891

サンシェード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11331891 品番 THSS-1020
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。
日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。

付属品ロープ1.5m×4本 トラスコ品番356-3560 材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル 厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部) ブラウン 長さ(m)2 遮光率(%)85 幅(m)1
注意
※シェードにぶら下がったり荷重をかけないでください。
※突風、降雪、大雨などによりシェードが落ちたり飛ばされる可能性がありますので、それらが予想される場合は使用しないでください。
※長期間留守になる場合は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
ぶどうの日よけに使用

材質はしっかりしているので毎年使えそうです。最近の夏場は日差しが強いので日焼け防止に丁度良いメッシュでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする