TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットポケットA4用深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11331927
品番
MGPD-A4-B
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。
トラスコ品番
373-4094
材質
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
長さ(mm)
300
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.8
色
青
高さ(mm)
300
奥行(mm)
上部30下部12
規格
A4
ポケット寸法(mm)
280×30